| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179141427050 Herst.-Nr.: 999.106.0209-FP EAN/GTIN: 4015448867401 |
| |
|
| | |
| robuste geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm mit Niveauausgleich · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 1200 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg· Anzahl Türen x H: 2 x 340mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 2x170 mm | Anzahl Schubladen: | 2 | Arbeitsplatte: | Buche massiv | Anzahl Türen: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |