Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1500xT700xH840mm Buche-Massiv grau blau 1Schubl.1Tür re.offenes Fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179141427006
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     999.105.0237
EAN/GTIN:
     4014641128531
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
robuste geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm mit Niveauausgleich · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Tragfähigkeit 1200 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast · Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre · Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und Schlitzwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste · hochwertige Pulverbeschichtung · fertig montierte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 75kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1x170 mm
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Anzahl Türen:
1
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, werktisch 900x1500x2000, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,37*
€ 582,00*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,42*
€ 584,74*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 556,33*
€ 654,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,38*
€ 660,00*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,00*
€ 785,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,97*
€ 773,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 626,50*
€ 745,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,55*
€ 706,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 585,76*
€ 697,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,41*
€ 665,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 557,80*
€ 663,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,38*
€ 637,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.726
ab € 29,69*
Zubehör
k.A.
903.512
ab € 77,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.