Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthebemagnet Maxx Trgf.1500kg Gesamt-H.293mm m.Handbetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179113444983
Hersteller:
     Gühring Spanntechnik
Herst.-Nr.:
     MAXX 1500
EAN/GTIN:
     4024574721402
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 1500 kg
lasthebemagnet
handbetätigt · Tragfähigkeit¹ 125 - 2000 kg · kompakte, leichte Bauweise, erleichtert das tägliche Handling · robust und zuverlässig · einfaches und sicheres Heben ferromagnetischer Hebegüter · ohne externe Energiezufuhr · Außenflächen des Gehäuses sind nicht magnetisch · kein Anziehen von Stäuben, Spänen usw. · der über den Schalthebel drehbare Magnetblock ist beidseitig kugelgelagert und dreht berührungslos und reibungsfrei zwischen den Magneten des Gehäuseblockes · der Umschalthebel wird in EIN-Stellung arretiert · die hohe Magnetkraft wird nur über zwei Polflächen übertragen · dies vermeidet oft einen Luftspalt zwischen Magnet und Hebegut bzw. minimiert seine Größe · Abschrägungen an der Innenseite der zwei Polflächen bilden das Prisma zur Anlage des Rundmaterials · dreifache Sicherheit wird zertifiziert, d. h. die tatsächliche Abreißkraft ist bei Stahl und ebener Auflage dreimal höher als die zulässige Tragfähigkeit · bei nicht zu vermeidendem Luftspalt ist aber die Veränderung der Tragfähigkeit zu beachtenWeitere technische Eigenschaften:· Länge max. Flachmaterial: 3000mm· Stärke min. Flachmaterial: 45mm· Länge max. Rundmaterial: 3000mm· Wandstärke min. Rundmaterial: 30mm· Ø max. Rundmaterial: 600mm
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Lasthebemagnete, Transportmagnet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.740,10*
€ 1.942,32*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.832,37*
€ 1.951,75*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.846,23*
€ 1.964,95*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.858,21*
€ 1.972,96*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.911,21*
€ 2.020,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.972,96*
€ 2.347,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.942,76*
€ 2.311,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.942,75*
€ 2.311,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.891,45*
€ 2.250,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.891,44*
€ 2.250,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.866,81*
€ 2.221,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.866,80*
€ 2.221,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.858,21*
€ 2.211,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.