Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthebemagnet Maxx Trgf.150kg Gesamt-H.156mm m.Handbetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2478B-179113444978
Hersteller:
     Gühring Spanntechnik
Herst.-Nr.:
     MAXX TG150
EAN/GTIN:
     4024574721808
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 150kg
lasthebemagnet
handbetätigt · Tragfähigkeit¹ 125 - 2000 kg · kompakte, leichte Bauweise, erleichtert das tägliche Handling · robust und zuverlässig · einfaches und sicheres Heben ferromagnetischer Hebegüter · ohne externe Energiezufuhr · Außenflächen des Gehäuses sind nicht magnetisch · kein Anziehen von Stäuben, Spänen usw. · der über den Schalthebel drehbare Magnetblock ist beidseitig kugelgelagert und dreht berührungslos und reibungsfrei zwischen den Magneten des Gehäuseblockes · der Umschalthebel wird in EIN-Stellung arretiert · die hohe Magnetkraft wird nur über zwei Polflächen übertragen · dies vermeidet oft einen Luftspalt zwischen Magnet und Hebegut bzw. minimiert seine Größe · Abschrägungen an der Innenseite der zwei Polflächen bilden das Prisma zur Anlage des Rundmaterials · dreifache Sicherheit wird zertifiziert, d. h. die tatsächliche Abreißkraft ist bei Stahl und ebener Auflage dreimal höher als die zulässige Tragfähigkeit · bei nicht zu vermeidendem Luftspalt ist aber die Veränderung der Tragfähigkeit zu beachtenWeitere technische Eigenschaften:· Länge max. Flachmaterial: 1500mm· Stärke min. Flachmaterial: 8mm· Länge max. Rundmaterial: 1500mm· Wandstärke min. Rundmaterial: 8mm· Ø max. Rundmaterial: 240mm
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Lasthebemagnete, Transportmagnet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,18*
€ 600,31*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,23*
€ 600,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,12*
€ 602,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,39*
€ 610,65*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 604,10*
€ 681,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,94*
€ 717,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,12*
€ 686,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,11*
€ 686,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,59*
€ 664,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 558,58*
€ 664,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,55*
€ 650,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 546,54*
€ 650,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,12*
€ 632,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.