Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug Trgf.250kg Haupthub 6 m/min FEM Gruppe 2m Bügelaufhäng.VETTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179112446503
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     SIXX2F-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug hubhöhe 3m
mit Hakenaufhängung · 2 Hubgeschwindigkeiten · Hubhöhe 3 m · eingebaute Rutschkupplung · Steuerkabellänge 2 m · Kettenspeicher inklusive · massives Aluminium-Gehäuse · niedrige Bauform · hohe Betriebssicherheit · Technische Daten:Motor: 380-415 V/50 Hz, Schutzart IP55, in Iso-Klasse H (185°) mit ÜberlastungsschutzBremse: Magnetische Scheibenbremse ausgelegt auf LebensdauerGetriebe: gekapseltes Stirnrad-Getriebe mit WälzlagerungKette: verzinkte, hochfeste SicherheitslastketteSteuerung: Kommandotafel mit NOT-HALT-Taster und Zugentlastung, Schutzart IP 65, Schützensteuerung 48 VLackierung: blutorange, RAL 2002, schwarzgrau, RAL 7021Handfahrwerke: mit stufenloser Einstellung der FlanschbreiteElektrofahrwerke: Fahrgeschwindigkeiten ca. 20 m bzw. 5/min variabel einstellbarLieferung: inklusive DokumentationWeitere technische Eigenschaften:· Feinhub: 1,5m/min· Bauhöhe B: 353mm· Haupthub: 6m/min· Standard-Kettenspeicher bis Hubhöhe: 4m· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Anzahl Laststränge:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug, Elektrokettenzüge, Hebezeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.220,87*
€ 2.391,98*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.218,88*
€ 2.394,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.313,30*
€ 2.470,30*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.235,78*
€ 2.479,37*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.479,37*
€ 2.950,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.432,94*
€ 2.895,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.379,53*
€ 2.831,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.307,75*
€ 2.746,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.289,61*
€ 2.724,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.254,83*
€ 2.683,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.251,00*
€ 2.678,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.235,78*
€ 2.660,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vetter Krantechnik
ET0003-00002
ab € 174,60*
Zubehör
Vetter Krantechnik
H8 SIXX2F
ab € 242,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.