Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000492075 Herst.-Nr.: 434152 EAN/GTIN: 3377994341523 |
| |
|
| | |
| Komplett-Set · standfester Stahlblech-Tischständer, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräg gestellter Sockel) · mit 10 antibakteriellen Sichttafeln DIN A4 aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff, mit kunststoffummanteltem Stahldraht · Öffnung oben · mit 5 Aufsteckreiter 50 mm · mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen Lesewinkel · kann mit 1 bis 2 Wandelementen auf 20 bis 30 Tafeln erweitert werden · Wandmontage möglich (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten) · Sichttafeln Art.-Nr. 9000 492 075: Farbe weiß Weitere Informationen: | | Anzahl Sichttafeln: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafelsystem, Tischständer |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 62,52* | € 81,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,59* | € 84,12* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,90* | € 84,51* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,51* | € 86,18* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,47* | € 88,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|