Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst Arbeits-B750xL1800 mmxH2860mm Alu.Gerüsthöhe 1830mm 2 kN/m² LAYHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-179000464650
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1406200
EAN/GTIN:
     4054773016498
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Aluminium, klappbar · zulässige Nutzlast 2 kN/m² · Bauform: entsprechend Gerüstgruppe 3 · für bequemes Arbeiten in geringen Höhen im Innen- und Außenbereich · Arbeitsboden aus Aluminium-Rahmen mit rutschhemmend beschichteter Sperrholzeinlage · 4 bremsbare Lenkrollen · Anwendung:Bitte beachten sie die Vorgaben der DIN EN 1004-1:2021.Die Fahrgerüste können einfach mit einem separaten P2 Nachrüst-Kit auf den Sicherheitsaufbau P2 nachgerüstet werden, um der aktuellen Norm zu entsprechen. Siehe ZubehörWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitsfläche B x L: 750 x 1800mm· Ausführung: klappbar
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
2860 mm
Arbeitslänge:
1800 mm
Arbeitsbreite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst höhe:1,20 m, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 538,39*
€ 596,56*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,58*
€ 606,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,51*
€ 611,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,59*
€ 619,30*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,25*
€ 689,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,56*
€ 820,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,84*
€ 801,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 619,03*
€ 736,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,71*
€ 720,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 586,93*
€ 698,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,38*
€ 683,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 570,44*
€ 678,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,25*
€ 655,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 51,46*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 107,84*
Zubehör
Layher
1248180
ab € 79,42*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 121,85*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 25,03*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 102,48*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 146,97*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 192,72*
Zubehör
Layher
1337000
ab € 44,15*
Zubehör
Layher
1338320
ab € 244,78*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 8,93*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 10,99*
Zubehör
Layher
4702022
ab € 10,99*
Zubehör
Layher
1400034
ab € 214,50*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.