| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000425401 Herst.-Nr.: 506762 EAN/GTIN: 8429765168596 |
| | |
|
| | |
| kompakte Maße, geringes Gewicht, perfekte Konstruktion, leichte Wartung · reibungsarme Drehlager für Super-Leichtlauf · Drehgelenk mit hohem Durchfluss für maximale Förderleistung · kein „Schwanken” des Aufrollers, da die Spindel auf zwei Kugellager montiert ist · auf 6 Rollen gelagerter Auszug für Leichtgängigkeit in alle Richtungen · Doppelsperrklinke sorgt für ein genaues Arretieren · optimale Wand-, Decken-, Boden- oder Tankmontage · für den Einsatz in Werkstätten, großen Fuhrparks, Service-Shops und der allgemeinen Fertigung · Ausführung bei 9000 425 404 und 9000 425 405: Elektronik-Handdurchlaufzähler und Motorenölauslauf, TropfbecherWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: SingleArm, offene Ausführung Weitere Informationen: | | Anwendung: | für AdBlue® und Wasser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,16* | € 440,79* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,20* | € 441,21* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 401,27* | € 443,05* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,46* | € 464,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 414,38* | € 472,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|