Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Aufsatzwaschtisch ARTIS d= 325mm, rd, o ÜL rust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V&B Aufsatzwaschtisch ARTIS d= 325mm, rd, o ÜL rust
Artikel-Nr.:
     2478B-178004221998
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     438932BCW8
EAN/GTIN:
     4065467464051
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Villeroy & Boch Artis · Aufsatzwaschbecken · TitanCeram · Maße: Durchmesser: 325 mm · Rund · für Wandauslauf·Armatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß · ohne Hahnlochbank · ohne Überlauf · Bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Ventil verwendet werden · im Lieferumfang: 1 x Aufsatzwaschbecken · 1 x Befestigungssatz · 1 x Ausschnittschablone · Bitte nicht verschliessbares Ablaufventil separat bestellen · BCW8 Rust Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: sonstige · Befestigungsart: Dübelbolzen · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: matt · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Drehknopfbohrung: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Handtuchhalter: Nein · Mit integrierter Seifenschale: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Standfuß: Nein · Mit Standsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 0mm · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Überlauf sichtbar: Nein · Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Hahnlochanzahl:
0
Material:
Keramik
Beschichtung:
Nein
Breite:
325 mm
Marke:
VILLEROY & BOCH
Höhe:
135 mm
Form:
rund
Montage:
Aufsatz
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken rund, aufsatzwaschbecken, waschtisch villeroy, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 253,50*
€ 311,6271*
€ 5,95*
ab € 291,24*
€ 347,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,96*
€ 353,65*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,65*
€ 355,15*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,65*
€ 422,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,39*
€ 375,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.