| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000483322 Herst.-Nr.: 073803490040010 EAN/GTIN: 4051427112087 |
| |
|
| | |
| ~ISO 7380-2 010.9 ISR · galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 4 x 10 -T20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07380.349· Normart ISO 7380 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380, Ähnlich ISO 7380, iso 7380 m4x10 10.9, din en iso 7380, flachkopfschraube din en iso 7380 m4, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0412* | € 0,0577* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0563* | € 0,0728* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,122* | € 0,1552* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,1255* | € 0,1575* | | | | Lager 2478 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1677* | € 0,2118* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 105,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|