Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PVC 371 ID 150-152mm AD 155,00mm L.10m Rl.NOR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-178000479750
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     371-0152-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645210098
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, Schweißrauchabsaugung, Absaugarm, Tierstall: Belüftung, Bauindustrie: Tunnelbelüftung, Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Asbestentsorgung, Bautentrocknung, Bautrocknung, Zeltbeheizung, Flughafengate Beheizung, Baustellenbeheizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Heizung: FrischluftzufuhrEigenschaften: gewebeverstärkt, superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 6:1, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2, RoHS konformKonstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. gewebeverstärktes Band, Wandung: PVC beschichtetes Gewebe, 3. Wandstärke ca. 0,25 mmTemperaturbereich: -10 bis +80 ºC, kurzzeitig bis 110 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 79,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abluftschlauch 10m, schlauch schwer entflammbar, abluftschlauch norres, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
170
10
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 24,83*
Lager 2478
170
10
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 24,95*
28 Tage
76
10
€ 7,95*
ab € 23,724*
€ 27,294*
2 Tage
119
10
Frei Haus
ab € 67,78*
€ 74,69*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 24,95*
€ 29,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,36*
€ 28,99
pro Meter
ab 30 Meter
€ 24,34*
€ 28,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 23,70*
€ 28,20
pro Meter
ab 90 Meter
€ 23,69*
€ 28,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 23,02*
€ 27,39
pro Meter
ab 300 Meter
€ 23,01*
€ 27,38
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 21,63*
€ 25,74
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 249,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.