Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 4,2x 32 -C T20 A 2 500Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000224619
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145869230042032
EAN/GTIN:
     4043952745786
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 A 2 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,2 x 32 -C VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 14586.923
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 a 2, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0253*
€ 0,0311*
6 Tage
4500
500
€ 4,90*
ab € 0,0337*
€ 0,0337*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0286*
€ 0,0396*
5 Tage
6500
500
€ 5,99*
ab € 0,0398*
€ 0,0478*
Lager 2478
6500
1500
Frei Haus
ab € 0,0479*
€ 0,0618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 92,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.