Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 20 (21x37x 4) Stahl 300 HV 1 Stück PEINER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000223044
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990040200000
EAN/GTIN:
     4043952694534
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 20 (21x37x 4) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 20mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 14399.004· Normart EN 14399· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,1213*
€ 0,2116*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1484*
€ 0,2314*
6 Tage
2046
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
5 Tage
2864
1
€ 5,99*
ab € 0,2078*
€ 0,3198*
Lager 2478
2864
100
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 274,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060200000
ab € 0,4238*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.