| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000222155 Herst.-Nr.: 106428100050080 EAN/GTIN: 4043952744697 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 08.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 10642.810· Normart ISO 10642· Oberfläche galvanisch verzinkt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher iso 10642 8.8 8x80, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m5, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1157* | € 0,1607* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 8,84* | € 12,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,40* | € 12,43* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 9,82* | € 13,77* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,05* | € 20,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1305* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 122,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|