| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000221543 Herst.-Nr.: 105121100100100 EAN/GTIN: 4051426668165 |
| |
|
| | |
| ISO 10512 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmet. Einsatz · hohe Form · Feingew. - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 10512.110· Normart ISO 10512 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, DIN 982 FG, DIN EN ISO 10512, ISO 10512, Sechskantmutter DIN EN ISO 10512, Sechskantmutter ISO 10512, Sicherungsmutter DIN 982 FG, din 982 m10x1, din 6924, din 6924 m10, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8204* | € 1,0504* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 28,37* | € 84,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 65,34* | € 86,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 71,77* | € 89,90* | | | | Lager 2478 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 91,18* | € 118,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9118* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|