Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 8673 M 68 x 4 8 schwarz 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000218103
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     008673086000680400
EAN/GTIN:
     4043952571170
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 8673 8 schwarz Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 68 x 4 VE=S (3 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08673.830
Weitere Informationen:
Gewinde:
68 mm
Oberfläche:
schwarz
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Feingewinde
Norm:
ISO 8673
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,6384*
€ 0,9984*
5 Tage
36
3
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,6891*
€ 15,0957*
20 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,7889*
€ 20,3589*
23 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,5335*
€ 27,0834*
Lager 2478
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 42,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 27 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 127,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.