| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000215767 Herst.-Nr.: 079820140035016 EAN/GTIN: 4043952539262 |
| |
|
| | |
| DIN 7982 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 3,5 x 16 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07982.014 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 3,5x16, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,00011* | € 0,00016* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,00612* | € 0,00919* | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00622* | € 0,00976* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00827* | € 0,01152* | | | | Lager 2478 | | | | 7000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0103* | € 0,0173* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 7000 Stück ( entspricht € 121,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|