Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 30x 1,5 Stahl 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000214184
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076040010300150
EAN/GTIN:
     4043952518632
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
DIN 7604 Stahl Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 30 x 1,5 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 30mm· Form Form A· Gruppencode 07604.001· Normart DIN 7604· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Suchbegriffe: din 7604 a m30x1,5, din 7604 a, din 7604 a m30, Reyher, Verschlussschraube, Verschlussschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5494*
€ 4,5794*
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 69,74*
€ 93,0575*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 75,3225*
€ 94,7525*
6 Tage
20
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 76,1525*
€ 96,77*
Lager 2478
20
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,66*
€ 126,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,44*
€ 150,4636
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 124,24*
€ 147,8456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,24*
€ 137,1356
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 114,65*
€ 136,4335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,76*
€ 131,8044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 105,69*
€ 125,7711
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 105,15*
€ 125,1285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 101,31*
€ 120,5589
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 99,66*
€ 118,5954
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,9864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.