| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000210894 Herst.-Nr.: 070500140055045 EAN/GTIN: 4051426657886 |
| |
|
| | |
| ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 5,5 x 45 -C-H VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07050.014 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, din 7982 5,5x45, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0302* | € 0,0483* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0657* | € 0,1004* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0717* | € 0,1044* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0775* | € 0,1108* | | | | Lager 2478 | | | | 750 | | Frei Haus | ab € 0,0946* | € 0,1337* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 100,275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|