| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000209980 Herst.-Nr.: 070474140025006 EAN/GTIN: 4051426710383 |
| |
|
| | |
| ISO 7047 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 6 -H VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07047.414· Normart ISO 7047· Oberfläche galvanisch verzinkt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzschraube DIN 966, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7047, Kreuzschlitzschraube ISO 7047, Kreuzschraube DIN 966, Linsenschraube DIN EN ISO 7047, Linsenschraube ISO 7047, Linsensenkkopfschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN 966, Linsensenkschraube DIN EN ISO 7047, Linsensenkschraube ISO 7047, Senkschraube DIN 966, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, Linsensenkschraube, linsenkopfschraube m2,5 x 6, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube m2,5, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00487* | € 0,00713* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,00549* | € 0,00753* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,0057* | € 0,00781* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0058* | € 0,00809* | | | | Lager 2478 | | | | 10000 | | Frei Haus | ab € 0,00734* | € 0,01074* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 107,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|