Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M7x 20 8.8 500 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000195928
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004017080000070020
EAN/GTIN:
     4043952442807
Suchbegriffe:
DIN
Schraube
Schrauben
Sechskantschrauben
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 7 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode: 04017.800 · Norm: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Gewinde:
7 mm
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0556*
€ 0,0738*
2 Tage
2800
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0631*
€ 0,0823*
4 Tage
4000
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0614*
€ 0,0824*
Lager 2478
4000
1000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,0631*
€ 0,0851*
7 Tage
4000
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,066*
€ 0,0859*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Kartonage
ab 1500 Kartonagen
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Kartonage
ab 4500 Kartonagen
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0631* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 85,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.