| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000195029 Herst.-Nr.: 040173540200060 EAN/GTIN: 4043952783139 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode 04017.354· Normart ISO 4017 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 10.9 m20x60, din 933, din 933 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,9518* | € 1,33* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,0702* | € 1,4302* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,2069* | € 1,5788* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,2199* | € 1,5899* | | | | Lager 2478 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,54* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|