| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000191962 Herst.-Nr.: 040148100050095 EAN/GTIN: 4043952763858 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 95 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 95mm· Gruppencode 04014.810· Normart ISO 4014 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, din 931 m5, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0807* | € 0,0994* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,1001* | € 0,1001* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,1145* | € 0,1369* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0973* | € 0,1371* | | | | Lager 2478 | | | | 600 | | Frei Haus | ab € 0,1386* | € 0,1762* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 105,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|