| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000190649 Herst.-Nr.: 040143540240110 EAN/GTIN: 4043952782316 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode 04014.354· Normart ISO 4014 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m24x110, din 931, din 931 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,4247* | € 3,3631* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,1654* | € 4,1368* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 3,235* | € 4,215* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,2867* | € 4,2667* | | | | Lager 2478 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 113,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|