| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000190528 Herst.-Nr.: 040143530120070 EAN/GTIN: 4043952779972 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode 04014.353· Normart ISO 4014 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, iso 4014 8.8 m12x70, din 931, din 931 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4343* | € 0,5843* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 15,805* | € 22,51* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 17,615* | € 23,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 18,905* | € 25,245* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,03* | € 32,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4606* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 98,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|