| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000181393 Herst.-Nr.: 009829400060000 EAN/GTIN: 4043952345696 |
| |
|
| | |
| ~DIN 982 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00982.940· Normart DIN 982 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, iso 7040 m6 a4, din 6924, din 6924 a4, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,038* | € 0,0549* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,037* | € 0,0566* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0406* | € 0,0586* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0415* | € 0,0597* | | | | Lager 2478 | | | | 1300 | | Frei Haus | ab € 0,054* | € 0,0941* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 1300 Stück ( entspricht € 122,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|