| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000181254 Herst.-Nr.: 009808180160150 EAN/GTIN: 4043952344422 |
| |
|
| | |
| DIN 980 8 Form V-Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit metr. Feingew. · Ganzmetallmutter - Abmessung: VM 16 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00980.818· Normart DIN 980 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 980 FG, DIN EN ISO 10513, ISO 10513, Sechskantmutter DIN EN ISO 10513, Sechskantmutter ISO 10513, Sicherungsmutter DIN 980 FG, din 980 m16x1,5, din 6925, din 6925 m16, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,225* | € 0,305* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,73* | € 22,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 16,00* | € 22,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 17,73* | € 23,77* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,05* | € 34,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2405* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 102,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|