Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 50 Messing 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-178000173097
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009337000160050
EAN/GTIN:
     4043952257678
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode 00933.700· Normart DIN 933
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m16x50, din 933, din 933 m16, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 2,0335*
€ 2,7387*
5 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 2,2137*
€ 2,8257*
1 Tag
210
25
€ 5,59*
ab € 2,2664*
€ 2,8664*
6 Tage
300
25
€ 7,99*
ab € 2,2956*
€ 2,8956*
Lager 2478
300
25
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 225 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 750 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.