| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000155148 Herst.-Nr.: 001289610160000 EAN/GTIN: 4043952056776 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 1.4310 Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 16mm· Form Form A· Gruppencode 00128.961· Normart DIN 128· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, DIN 432, DIN 432 Sicherungsblech, Sicherungsblech DIN 432, Edelstahlscheibe DIN 128, Edelstahlscheibe DIN 128 A, Edelstahlscheibe DIN 128 B, Edelstahlscheiben DIN 128, Federring ohne Norm, din 128 a 16, federring ohne norm, din 128 a, Federringe, Reyher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 5,375* | € 7,525* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,88* | € 7,77* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,59* | ab € 5,97* | € 7,90* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 5,88* | € 7,99* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,62* | € 10,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1524* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 105,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|