| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000152275 Herst.-Nr.: 000847040016006 EAN/GTIN: 4043952018255 |
| |
|
| | |
| DIN 84 Messing blank gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00084.704 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, zylinderschraube din 84 ms 4x6 blank, din 84, din 84 messing, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,248* | € 0,338* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,53* | € 26,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 18,92* | € 26,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 20,25* | € 27,02* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,20* | € 38,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,272* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 114,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|