Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal beiderseits Pressanschluss DN 20 d= 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521278
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077164
EAN/GTIN:
     4026755344424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · PN 16 · Betriebstemperatur -10 bis +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1) Pressmuffe· Anschluss 2 (1) Pressmuffe· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Kupplungsanschluss 1 Ja· Mit Kupplungsanschluss 2 Ja· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 20· Oberflächenschutz vernickelt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1 22mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2 22mm· Ventilwinkel 0Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Pressmuffe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,32*
€ 33,21*
1
€ 5,95*
ab € 26,89*
€ 35,17*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,45*
€ 38,99*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 30,44*
€ 39,63*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,32*
€ 42,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 84,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.