Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Knebelgriff-Kugelhahn Optibal Innengewinde/Pressanschluss DN 20 d= 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521273
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1077154
EAN/GTIN:
     4026755370669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · PN 16 · Betriebstemperatur -10 bis +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Mediumtemperatur -10 bis +100Grad Celsius· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Ja· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 20· Oberflächenschutz vernickelt· Rohraußendurchmesser Anschluss 2 22mm· Ventilwinkel 0Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,92*
€ 33,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 25,66*
€ 33,93*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,59*
€ 34,74*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 28,42*
€ 37,31*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 40,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 80,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.