Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kugelhahn Optibal m Flügelgriff PN 16 DN 32 G 1 1/4Zoll IG/AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521258
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1076310
EAN/GTIN:
     4026755129113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
mit vollem Durchgang · Messing vernickelt · Flügelgriff aus Metall · Betriebstemperatur: -10 bis +100 °C · einerseits AG · andererseits IGWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Nein· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser (1) 32DN· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 32· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 32· Oberflächenschutz vernickelt· Ventilwinkel 90Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Innengewinde
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 37,89*
€ 49,05*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,52*
€ 52,65*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 41,70*
€ 53,69*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,87*
€ 56,15*
1
€ 5,95*
ab € 48,52*
€ 62,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 112,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.