Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kugelhahn Optibal PN 16 MS vernickelt DN 15 G 1/2Zoll IG AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521250
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1076204
EAN/GTIN:
     4026755129038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
voller Durchgang · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit Kunststoffummantelung · einerseits AG · andererseits IGWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Nein· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser (1) 15DN· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 15· Oberflächenschutz vernickelt· Ventilwinkel 90Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Außengewinde
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 11,11*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,73*
€ 12,26*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 9,08*
€ 12,63*
Lager 2478
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 12,99*
1
€ 5,95*
ab € 18,00*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.