Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing vernickelt DN 32 1 1/4Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521232
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1076010
EAN/GTIN:
     4026755128895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
voller Durchgang · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit Kunststoffummantelung · beiderseits IGWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Nein· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser (1) 1 1/4Zoll· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 32· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 32· Oberflächenschutz vernickelt· Ventilwinkel 90Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Innengewinde
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,60*
€ 33,61*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,83*
€ 36,98*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,72*
€ 37,59*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,71*
€ 40,19*
1
€ 5,95*
ab € 44,73*
€ 57,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 80,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.