Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hebelgriff-Kugelhahn Optibal PN 16 Messing vernickelt DN 10 3/8Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521228
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1076003
EAN/GTIN:
     4026755128857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
voller Durchgang · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit Kunststoffummantelung · beiderseits IGWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Nein· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Kupplungsanschluss 1 Nein· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 16· Nenndurchmesser (1) 10DN· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 10· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 10· Oberflächenschutz vernickelt· Ventilwinkel 90Grad· Werkstoff Gehäuse Messing· Werkstoffgüte Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 100
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Innengewinde
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,45*
€ 9,07*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,13*
€ 10,11*
Lager 2478
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 10,51*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 7,67*
€ 10,62*
1
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 84,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.