Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hochdruck-Kugelhahn Optibal PN 40, Rotguss, roh DN 32, 1 1/2Zoll AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521058
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1066610
EAN/GTIN:
     4026755127683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
einerseits Schweißtülle aus Stahl · andererseits Verschlusskappe · verlängerter Knebelgriff aus Kunststoff (anthrazit) · für Zentralheizungen · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1) Schweißmuffe· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 2· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Nein· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Kupplungsanschluss 1 Ja· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 40· Nenndurchmesser (1) 32DN· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 32· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 32· Oberflächenschutz unbehandelt· Ventilwinkel 90Grad· Werkstoffgüte Bronze (Rg 5)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 120
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Außengewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,35*
€ 223,88*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,26*
€ 224,89*
€ 5,95*
ab € 211,91*
€ 253,30*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 209,65*
€ 249,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.