Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hochdruck-Kugelhahn Optibal PN 40, Rotguss, roh DN 25, 1 1/4Zoll AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521057
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1066608
EAN/GTIN:
     4026755127676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
einerseits Schweißtülle aus Stahl · andererseits Verschlusskappe · verlängerter Knebelgriff aus Kunststoff (anthrazit) · für Zentralheizungen · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1) Schweißmuffe· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 2· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Nein· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Kupplungsanschluss 1 Ja· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 40· Nenndurchmesser (1) 25DN· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 25· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 25· Oberflächenschutz unbehandelt· Ventilwinkel 90Grad· Werkstoffgüte Bronze (Rg 5)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 120
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Außengewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,02*
€ 175,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,76*
€ 176,44*
€ 5,95*
ab € 177,57*
€ 212,29*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.