Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Hochdruck-Kugelhahn Optibal PN 40, Rotguss, roh DN 15, 3/4Zoll AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521055
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1066604
EAN/GTIN:
     4026755127652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
einerseits Schweißtülle aus Stahl · andererseits Verschlusskappe · verlängerter Knebelgriff aus Kunststoff (anthrazit) · für Zentralheizungen · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1) Schweißmuffe· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· Kompletter Durchlass Ja· Material Kugel Messing· Material Kugeldichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 2· Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Nein· Mit Entleerungsventil Nein· Mit Kupplungsanschluss 1 Ja· Mit Kupplungsanschluss 2 Nein· Nenndruck PN 40· Nenndurchmesser (1) 3/4Zoll· Nenndurchmesser Anschluss 1 DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 2 DN 15· Oberflächenschutz unbehandelt· Ventilwinkel 90Grad· Werkstoffgüte Bronze (Rg 5)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 120
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Außengewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,98*
€ 106,78*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,69*
€ 107,25*
€ 5,95*
ab € 104,58*
€ 128,29*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.