Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-T-WC BLEND Curve AquaBlade 360x545x340mm Seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009591
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3749V1
EAN/GTIN:
     8014140478065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
aus Kristallporzellan · inkl. Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung von oben · DIN EN 997 · mit Spültechnologie AquaBlade · für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 l InhaltWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad matt· Kindertoilette Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC 180mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Position Abfluss sonstige· Spülform tief· Spülrandlos Ja· Spülvolumen 4,5l· Typ Wand· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, klosett, 010150015901, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 393,76*
€ 470,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,94*
€ 521,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,68*
€ 524,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,72*
€ 930,70*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,27*
€ 623,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,74*
€ 617,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,70*
€ 588,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,54*
€ 555,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 458,60*
€ 545,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,80*
€ 526,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 441,15*
€ 524,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,68*
€ 487,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.