Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Schale CONCA rd o ÜL o HL 450x450x110mm seidenweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001009581
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3696V1
EAN/GTIN:
     8014140478041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
waschbecken
aus Feinfeuerton · Ablauf asymmetrisch · Befestigung und Ausschnittschablone inklusiveWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Konsolenlänge 450mm· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Ja· Mit Ablaufventil Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Ja· Mit Überlauf Nein· Montageart Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche Nein
Weitere Suchbegriffe: ideal standard waschbecken, 01015001490101, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 312,14*
€ 386,6651*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,74*
€ 424,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,74*
€ 425,99*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,95*
€ 899,85*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,99*
€ 506,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,73*
€ 506,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,37*
€ 477,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,59*
€ 450,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 370,54*
€ 440,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,87*
€ 425,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 356,20*
€ 423,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,32*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,25*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 119,23*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,00*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,45*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 79,03*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,96*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A5
ab € 78,89*
Zubehör
Ideal Standard
E1483XG
ab € 53,09*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 79,07*
Zubehör
Ideal Standard
T3765V1
ab € 534,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.