Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Alu-Verbundrohrnippel we 25x2,5x83mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000699591
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     17040
EAN/GTIN:
     4250621306296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
021032013103
Nippel
Alu-VerbundrohrnippelMULTITUBO Alu-Verbundrohrnippel PE-RT/AL/PE-RT · beidseitig kalibriert · zur kürzesten Verbindung von zwei Fittings.Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Lagen: 5· Ausdehnungskoeffizient: 0,025mm/(m.K)· Diffusionsdicht: Ja· Geeignet für Anbaumontage: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Lambdawert: 0,4W/(m.K)· Material Außenschicht (1): Kunststoff· Material Innenschicht (1): Kunststoff· Material Zwischenschicht: Aluminium· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Min. Biegeradius: 90mm· Min. Biegeradius ohne Werkzeug: 125mm· Mit Heizband: Nein· Mit Mantelrohr: Nein· Mit thermischer Isolierung: Nein· Mit TÜV-Zulassung: Nein· Nenndurchmesser: DN 20· Qualitätsklasse Außenschicht: PE-RT II· Qualitätsklasse Innenschicht: PE-RT II· Rohraußendurchmesser (1): 25mm· Rohrfarbe: weiß· Systemgebunden: Ja· Wandrauheit: 0,0004mm· Wasserinhalt: 0,314l/m· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar· Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig): 95Grad Celsius
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,81*
€ 36,22*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,16*
€ 39,06*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,04*
€ 41,34*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 41,34*
€ 49,1946
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,90*
€ 45,101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,24*
€ 41,9356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,904* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 82,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.