| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000698849 Herst.-Nr.: 28788570 EAN/GTIN: 4059625361375 |
| |
|
| | |
| Strahlart Rain · MonoRain · Strahlartenumstellung durch drehbaren Kopf · ergonomischer Griff · Wackelaugen · die spielerisch mit dem Kind interagieren · Kalkrückstände an den Düsen werden durch die Drehbewegung beim Wechsel der Strahlarten entfernt · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2 · max. Durchflussmenge bei 3 bar: Mono Strahl 9,1 l/min · Rain Strahl 11 l/minWeitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2· Durchmesser Duschkopf: 27mm· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 11l/min· Mit herausnehmbarem Sieb: Ja· Mit Schnellkupplung: Nein· Mit Wandhalterung: Nein· Mitdrehender Anschluss: Nein Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Handbrause |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 35,35* | € 46,88* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 37,38* | € 49,04* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,58* | € 49,59* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,83* | € 50,16* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,88* | € 51,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 102,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|