Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTO Urinal Zul v hint Ab nach hinten randlos weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690141
Hersteller:
     TOTO
Herst.-Nr.:
     UWN926EBS
EAN/GTIN:
     4050663094195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
urinal
590 x 306 x 400 mm · CeFiONtect · Keramik · inkl. Befestigungsset für Wandmontage · mit angeformtem GeruchsverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Abfluss: verdeckt (hinten)· Durchmesser des Abflusses: 50mm· Integrierter Siphon: Ja· Min. Spülwassermenge: 0,5l· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart modellgebunden: Ja· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Spülwasseranschluss: hinten· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Ablauf:
nach hinten
Weitere Suchbegriffe: 010174509001, Absauge-Urinal, Pissoir, URIDELHWE, URIDELOWE, URIDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 530,67*
€ 636,57*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 558,41*
€ 666,32*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,26*
€ 673,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,10*
€ 676,00*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,00*
€ 804,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,28*
€ 782,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 633,64*
€ 754,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,08*
€ 715,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 593,23*
€ 705,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,44*
€ 681,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 570,80*
€ 679,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,10*
€ 636,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOTO
UWN926ETS
ab € 518,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.