| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000649993 Herst.-Nr.: H8206910200001 EAN/GTIN: 7612738987565 |
| | |
|
| | |
| für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), inkl. WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, Controller mit Drehknopf für Duschfunktion, Fernbedienung mit Touch-Oberfläche, Wandbefestigungs-Set (SIA181, DIN 4109), Wandanschluss-Set für Dusch-WC, Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90, Funktionen: Gesäß-Dusche oder Lady-Dusche, einstellbar in Stärke, Position, Temperatur, Oszillier- und Pulsier-Funktion automatische Geruchsabsaugung mit Aktivkohlefilter, Orientierungslicht mit Signalfunktion, integrierte Entkalkungsfunktion, integrierte thermische Reinigung, Duschfunktion (Durchfluss ca. 4.3 l/min, Powermodus ca. 5.6 l/min, Lady-Dusche ca. 2.5 l/min)Weitere technische Eigenschaften:· Abgang waagerecht· Ausstattung mit WC-Sitz· Designer Peter Wirz· Form oval· Funktionen mit Geruchsabsaugung, mit Nachtlicht· Geeignet für UP-Spülkasten· Innenform Tiefspüler· Montage Wandmontage· Spülrand ohne Spülrand |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.930,31* | € 4.106,39* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.961,93* | € 4.124,55* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.940,32* | € 4.224,0506* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|