| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000646586 Herst.-Nr.: 26520140 EAN/GTIN: 4059625230824 |
| | |
|
| | |
| Brausekopfgröße 120 mm · Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Strahlart RainAir · Rain · Whirl · Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 3· Durchmesser Duschkopf: 120mm· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 14,400l/min· Mit herausnehmbarem Sieb: Ja· Mit Schnellkupplung: Nein· Mit Wandhalterung: Nein· Mitdrehender Anschluss: Nein Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Handbrause |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 0116300503533, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,50* | € 118,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 99,40* | € 124,49* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,64* | € 125,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,90* | € 125,61* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,83* | € 126,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|