Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Standsäule CONCA für Schale rund 185x170x775mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643208
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T376501
EAN/GTIN:
     8014140457985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0101500082001
Säule
Standsäule
Wandsäule
aus Feinfeuerton · inklusive Befestigungssatz für Aufsatzschale rundWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 185mm· Fabrikats- und typenabhängig Ja· Geeignet für Aufsatzschale rund· Höhe (1) 755mm· Mit Befestigungsmaterial Nein· Montageart sonstige· Tiefe (1) 170mm
Weitere Informationen:
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 412,10*
€ 477,35*
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 430,03*
€ 492,94*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 443,15*
€ 507,66*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,04*
€ 525,64*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,45*
€ 527,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,86*
€ 628,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,11*
€ 614,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,32*
€ 587,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,05*
€ 565,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 467,36*
€ 556,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,27*
€ 541,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 453,65*
€ 539,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,45*
€ 511,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T388001
ab € 415,55*
Ähnlich
Ideal Standard
T3880MA
ab € 469,69*
Ähnlich
Ideal Standard
T3765MA
ab € 470,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.