Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-T-WC BLEND Curve AquaBlade 360x545x340mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643200
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T374901
EAN/GTIN:
     8014140457879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
aus Kristallporzellan · inkl. Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung von oben · DIN EN 997 · mit Spültechnologie AquaBlade · für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 l InhaltWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad glänzend· Kindertoilette Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC 180mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Position Abfluss sonstige· Spülform tief· Spülrandlos Ja· Spülvolumen 4,5l· Typ Wand· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, wand klo, klosett, 0101500123001, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 303,05*
€ 362,11*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 311,36*
€ 374,51*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 321,27*
€ 386,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,83*
€ 410,24*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,15*
€ 412,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,37*
€ 489,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,09*
€ 460,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,16*
€ 434,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 357,14*
€ 425,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,38*
€ 411,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 343,71*
€ 409,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,15*
€ 375,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K881001
ab € 86,30*
Ähnlich
Ideal Standard
T3749MA
ab € 357,86*
Ähnlich
Ideal Standard
T368601
ab € 320,89*
Ähnlich
Ideal Standard
T3686MA
ab € 375,58*
Ähnlich
Ideal Standard
S034801
ab € 297,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.