| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000643172 Herst.-Nr.: T369601 EAN/GTIN: 8014140457961 |
| |
|
| | |
| aus Feinfeuerton · Ablauf asymmetrisch · Befestigung und Ausschnittschablone inklusiveWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Konsolenlänge 450mm· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Ja· Mit Ablaufventil Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Ja· Mit Überlauf Nein· Montageart Aufsatz· Pflegeleichte Oberfläche Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 0101500080001, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 240,06* | € 289,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 248,99* | € 298,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 257,65* | € 306,89* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,09* | € 332,68* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,43* | € 334,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|