Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wand-Tiefspül-WC BLEND Cube AquaBlade, 360x540x345mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643156
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T368601
EAN/GTIN:
     8014140467540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
aus Kristallporzellan · inkl. Befestigungssatz für unsichtbare Befestigung von oben · DIN EN 997 · mit Spültechnologie AquaBlade · für Unterputz-Spülkasten mit 4,5/6 l InhaltWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad glänzend· Kindertoilette Nein· Lochabstand Befestigung Wand-WC 180mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Position Abfluss sonstige· Spülform tief· Spülrandlos Ja· Spülvolumen 4,5l· Typ Wand· Werkstoff Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, wand klo, klosett, 0101500125001, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 322,49*
€ 383,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 333,58*
€ 397,06*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 342,49*
€ 409,44*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,15*
€ 432,61*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,33*
€ 434,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,48*
€ 517,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,89*
€ 516,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,68*
€ 487,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,44*
€ 458,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 377,46*
€ 449,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 363,53*
€ 432,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K881001
ab € 86,42*
Ähnlich
Ideal Standard
T374901
ab € 302,62*
Ähnlich
Ideal Standard
T3749MA
ab € 357,57*
Ähnlich
Ideal Standard
T3686MA
ab € 374,70*
Ähnlich
Ideal Standard
S034801
ab € 296,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.